Beli Mesin Gerinda Tangan 5 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- Chuck Bore (phi mm): 3
- Length (mm): 155
- No Load Rotation Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
- Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
- Weight (g): 108
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- Fuji Tools Baby Air Grinder (Mesin Gerinda)Deskripsi:-Optimum for ultra fine, ultra lightweight and high precision shaft precision cutter.-High speed type.-Finishing and repairing of molding die processing, engraving etc.atribut:
- Chuck Inner Diameter: 3mm
- Air consumption: 0.25
- Hose Intake Port: Rc1/4
- Exhaust: Lateral
- Total Length: 150mm
- No. Load Speed: 30000min -1 power
- Purpose of Use: Finishing and repairing of molding die processing, engraving etc.
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:-Suitable for flat surface polishing.-For polishing of metals.atribut:
- Exhaust: Lateral
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- RYU Mesin Gerinda Dudukatribut:
- Motor Shaft: 12.70mm
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- NITTO KOHKI Gerinda Tangan Penghilang Mill Scaleatribut:
- Accessories: Jet wheel Ass'y: 1set / Carbon brush assembly: 1set / Spanner 14mm: 1 piece / crimme spana: 1 piece / side handle: 1 piece / hexagon wrench wrench 5mm: 1 piece
- Power: AC100(50/60Hz)
- Cabtire Cord (m): 4
- Rated Current (A): 9
- No Load Speed (rpm): 3600
- Power (W): 900
- TRUSCO Number: 493-3061
- NITTO KOHKI Gerinda Tangan Penghilang Mill Scaleatribut:
- Power: AC100V (50/60Hz)
- Accessories: Jet wheel Ass'y: 1set / Carbon brush assembly: 1set / Spanner 14mm: 1 piece / crimme spana: 1 piece / side handle: 1 piece / hexagon wrench wrench 5mm: 1 piece
- Cord Length (m): 4
- Rated Current (A): 9
- No Load Speed (rpm): 3600
- Power (W): 900
- Wipro Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2850
- Voltage (V): 220/50
Daftar Harga Mesin Gerinda Tangan 5 Terbaru January 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| Yoshida Gerinda Tangan (Mesin Gerinda Tangan) | Rp5.199.900 |
| Wipro Mesin Gerinda Tangan | Rp399.900 |
| KYUHO Mesin Gerinda Tangan | Rp459.900 |
| TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda) | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| Fuji Tools Baby Air Grinder (Mesin Gerinda) | Rp4.899.900 |
Data diperbarui pada 04/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102051627-1.jpg)


/P101000821-1.jpg)

/P102744840-2.jpg)
%20Air%20Angle%20Grinder%20(Mesin%20Gerinda%20Tangan)/P102758302-1.jpg)